Eriks
TESA

TESA 4316, Adhésif de masquage papier finement crêpé pour peinture au pistolet, Marron, 50m x 100mm

  • ERIKS:23331220
  • Fabricant:4042448089472
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4316 est un adhésif de masquage papier finement crêpé. Le produit est fin et souple et convient donc à toutes les applications classiques de masquage, ainsi qu'au passage en étuve à des températures allant jusqu'à 100°C.
Ajouter à la liste

13,54 €/ Unitéhors TVA

16,38 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,54 €

-

18+

11,78 €

13.00%

36+

11,37 €

16.00%

54+

10,97 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4316
Série
Tesakrepp® 4316
Largeur
100 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.14 mm
Matériau
Papier crêpé
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
3.4 Ncm
Force de déchirure
10 %
Résistant à la température jusq'à
100 °C
Couleur
Brun