Eriks
TESA

TESA 4311 Essential Masking Tape 50mX48mm WH

  • ERIKS:15044260
  • Fabricant:4063565629181
Image 1
Le Tesa® 4311 est un ruban de masquage souple composé d'un support en papier crêpé fin et d'une colle au caoutchouc naturel. Ce ruban de masquage indispensable se caractérise par une bonne adhérence initiale et une bonne adhérence sur diverses surfaces.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesa® 4311
Série
Tesa® 4311
Largeur
48 mm
Longueur
50 m
Matériau
Papier crêpé
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
2.8 Ncm
Résistance à la traction
23 Ncm
Résistance à la température
de 0 jusqu'à 60 °C
Force de déchirure
6 % %
Feature EF016507_
Oui
Couleur
Blanc
Epaisseur totale
120 µm
Réduction de bruits
Non