Vendu par: 8Commande minimum: 8
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesa® 4311 |
Série | Tesa® 4311 |
Largeur | 36 mm |
Longueur | 50 m |
Matériau | Papier crêpé |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 2.8 Ncm |
Résistance à la traction | 23 Ncm |
Résistance à la température | de 0 jusqu'à 60 °C |
Force de déchirure | 6 % % |
Feature EF016507_ | Oui |
Couleur | Blanc |
Epaisseur totale | 120 µm |
Réduction de bruits | Non |