35,01 €/ Unitéhors TVA
42,36 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40,24 € | - |
6+ | 35,01 € | 13.00% |
12+ | 33,80 € | 16.00% |
18+ | 32,59 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesaflex® 4174 |
Série | Tesaflex® 4174 |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 66 m |
Epaisseur | 0.11 mm |
Matériau | Film PVC |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 3.7 Ncm |
Force de déchirure | 200 % |
Couleur | Vert clair |