Eriks
TESA

TESA 4174, Adhésif de masquage fineline souple pour la décoration en peinture, Vert clair, 66m x 25mm

  • ERIKS:23330991
  • Fabricant:4005800058141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fineline tape for design painting in the automotive industry
Ajouter à la liste

20,15 €/ Unitéhors TVA

24,38 €TVA incluse

204 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,15 €

-

12+

17,53 €

13.00%

24+

16,93 €

16.00%

36+

16,32 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaflex® 4174
Série
Tesaflex® 4174
Largeur
25 mm
Longueur
66 m
Matériau
Film PVC
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
3.7 Ncm
Force de déchirure
200 %
Couleur
Vert clair