Eriks
TESA

TESA 4124, Ruban de fermeture pour cartons de qualité supérieure, Transparent, 66m x 75mm

  • ERIKS:23330863
  • Fabricant:4005800070846
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4124 est un ruban adhésif d’emballage haut de gamme basé sur un support film en polychlorure de vinyle très durable et un adhésif puissant en caoutchouc naturel. tesa® 4124 est facilement imprimable et disponible en blanc, havane et transparent.
Ajouter à la liste

9,09 €/ Unitéhors TVA

11,00 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,45 €

-

24+

9,09 €

13.00%

48+

8,78 €

16.00%

72+

8,46 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Largeur
75 mm
Longueur
66 m
Matériau
Film PVC
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
3.2 Ncm
Force de déchirure
60 %
Couleur
Transparent