6,29 €/ Unitéhors TVA
7,61 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
177 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,29 € | - |
36+ | 5,47 € | 13.00% |
72+ | 5,28 € | 16.00% |
108+ | 5,09 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesapack® 4124 |
Série | Tesapack® 4124 |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 66 m |
Epaisseur | 0.065 mm |
Matériau | Film PVC |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 3.2 Ncm |
Résistance à la traction | 60 Ncm |
Force de déchirure | 60 % |
Résistant à la température jusq'à | 70 °C |
Couleur | Transparent |