Eriks
TESA

TESA 4124, Ruban de fermeture pour cartons de qualité supérieure, Transparent, 66m x 19mm

  • ERIKS:23330858
  • Fabricant:4005800042799
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4124 est un ruban adhésif d’emballage haut de gamme basé sur un support film en polychlorure de vinyle très durable et un adhésif puissant en caoutchouc naturel. tesa® 4124 est facilement imprimable et disponible en blanc, havane et transparent.
Ajouter à la liste

3,17 €/ Unitéhors TVA

3,84 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,17 €

-

96+

2,76 €

13.00%

192+

2,66 €

16.00%

288+

2,57 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesapack® 4124
Série
Tesapack® 4124
Largeur
19 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.065 mm
Matériau
Film PVC
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
3.2 Ncm
Résistance à la traction
60 Ncm
Force de déchirure
60 %
Couleur
Transparent