Eriks
TESA

TESA 4124, Ruban de fermeture pour cartons de qualité supérieure, Transparent, 66m x 15mm

  • ERIKS:23330857
  • Fabricant:4005800050954
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4124 est un ruban adhésif d’emballage haut de gamme basé sur un support film en polychlorure de vinyle très durable et un adhésif puissant en caoutchouc naturel. tesa® 4124 est facilement imprimable et disponible en blanc, havane et transparent.
Ajouter à la liste

2,19 €/ Unitéhors TVA

2,65 €TVA incluse

Vendu par: 120Commande minimum: 120

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,52 €

-

120+

2,19 €

13.00%

240+

2,12 €

16.00%

360+

2,04 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Largeur
15 mm
Longueur
66 m
Matériau
Film PVC
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
3.2 Ncm
Force de déchirure
60 %
Couleur
Transparent