4,62 €/ Unitéhors TVA
5,59 €TVA incluse
Vendu par: 48Commande minimum: 48
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,31 € | - |
48+ | 4,62 € | 13.00% |
96+ | 4,46 € | 16.00% |
144+ | 4,30 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesapack® 4124 |
Série | Tesapack® 4124 |
Largeur | 38 mm |
Longueur | 66 m |
Epaisseur | 0.065 mm |
Matériau | Film PVC |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 3.2 Ncm |
Résistance à la traction | 60 Ncm |
Force de déchirure | 60 % |
Résistant à la température jusq'à | 70 °C |
Couleur | Brun |