Eriks
TESA

TESA 4124, Ruban de fermeture pour cartons de qualité supérieure, Marron, 66m x 25mm

  • ERIKS:23330876
  • Fabricant:4005800007651
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4124 est un ruban adhésif d’emballage haut de gamme basé sur un support film en polychlorure de vinyle très durable et un adhésif puissant en caoutchouc naturel. tesa® 4124 est facilement imprimable et disponible en blanc, havane et transparent.
Ajouter à la liste

3,50 €/ Unitéhors TVA

4,24 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,02 €

-

72+

3,50 €

13.00%

144+

3,38 €

16.00%

216+

3,26 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Largeur
25 mm
Longueur
66 m
Matériau
Film PVC
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
3.2 Ncm
Force de déchirure
60 %
Couleur
Brun