Eriks
TESA

TESA 4124, Ruban de fermeture pour cartons de qualité supérieure, Blanc, 66m x 50mm

  • ERIKS:23330871
  • Fabricant:4005800023101
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4124 est un ruban adhésif d’emballage haut de gamme basé sur un support film en polychlorure de vinyle très durable et un adhésif puissant en caoutchouc naturel. tesa® 4124 est facilement imprimable et disponible en blanc, havane et transparent.
Ajouter à la liste

6,07 €/ Unitéhors TVA

7,34 €TVA incluse

Vendu par: 36Commande minimum: 36

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,98 €

-

36+

6,07 €

13.00%

72+

5,86 €

16.00%

108+

5,65 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesapack® 4124
Série
Tesapack® 4124
Largeur
50 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.065 mm
Matériau
Film PVC
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
3.2 Ncm
Résistance à la traction
60 Ncm
Force de déchirure
60 %
Couleur
Blanc