Eriks
TESA

TESA 4120, Ruban d’emballage à usage général, Transparent, 66m x 50mm

  • ERIKS:23330807
  • Fabricant:4005800188084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4120 est un adhésif d'emballage composé d'un support film PVC et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa® 4120 peut être appliqué avec des machines de fermeture manuelles ou automatiques.
Ajouter à la liste

4,13 €/ Unitéhors TVA

5,00 €TVA incluse

168 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,13 €

-

36+

3,59 €

13.00%

72+

3,47 €

16.00%

108+

3,35 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesapack® 4120
Série
Tesapack® 4120
Largeur
50 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.049 mm
Matériau
Film PVC
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
2 Ncm
Résistance à la traction
43 Ncm
Force de déchirure
75 %
Couleur
Transparent