2,73 €/ Unitéhors TVA
3,30 €TVA incluse
Vendu par: 48Commande minimum: 48
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,14 € | - |
48+ | 2,73 € | 13.00% |
96+ | 2,64 € | 16.00% |
144+ | 2,54 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesapack® 4120 |
Série | Tesapack® 4120 |
Largeur | 38 mm |
Longueur | 66 m |
Epaisseur | 0.049 mm |
Matériau | Film PVC |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 2 Ncm |
Résistance à la traction | 43 Ncm |
Force de déchirure | 75 % |
Couleur | Transparent |