Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesapack® 4120 |
Série | Tesapack® 4120 |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 66 m |
Epaisseur | 0.049 mm |
Matériau | Film PVC |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 2 Ncm |
Résistance à la traction | 43 Ncm |
Force de déchirure | 75 % |
Couleur | Brun |