5,39 €/ Unitéhors TVA
6,52 €TVA incluse
Vendu par: 24Commande minimum: 24
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,19 € | - |
24+ | 5,39 € | 13.00% |
48+ | 5,20 € | 16.00% |
72+ | 5,01 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesapack® 4120 |
Série | Tesapack® 4120 |
Largeur | 75 mm |
Longueur | 66 m |
Epaisseur | 0.049 mm |
Matériau | Film PVC |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 2 Ncm |
Résistance à la traction | 43 Ncm |
Force de déchirure | 75 % |
Couleur | Blanc |