Eriks
TESA

TESA 4100, Adhésif de fermeture de cartons tous usages, Transparent, 66m x 50mm

  • ERIKS:23330729
  • Fabricant:4042448029263
Image 1
tesa® 4100 est composé d'un support PVC et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.
Grâce à sa surface striée, un déroulement régulier et souple est garanti. De plus, cette texture empêche les reflets pendant la lecture des codes barres; le produit convient donc parfaitement à la protection des étiquettes.

tesa® 4100 est particulièrement recommandé pour la fermeture en automatique en raison de son déroulement aisé.

Le procédé de recyclage des cartons ne sera pas perturbé comme le confirment les sociétés de recyclage et les papeteries les plus renommées.
Ajouter à la liste

4,26 €/ Unitéhors TVA

5,15 €TVA incluse

Vendu par: 36Commande minimum: 36

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,90 €

-

36+

4,26 €

13.00%

72+

4,12 €

16.00%

108+

3,97 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesapack® 4100
Série
Tesapack® 4100
Largeur
50 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.065 mm
Matériau
Film PVC
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
2.2 Ncm
Force de déchirure
75 %
Couleur
Transparent