Eriks
TEROSON

TEROSON VR 5080, 50 m Bobine

  • ERIKS:11905299
  • Fabricant:5010266407999
Image 1
Le TEROSON® VR 5080 est un ruban adhésif haute résistance pour les réparations d'urgence. Il est idéal pour réparer, renforcer, fixer, étanchéifier et protéger temporairement les éléments. Le produit adhère à toute surface sèche sans huile ni poussière, est 100 % résistant à l'eau et résiste à une température max. de 70 °C. Il est utilisable en intérieur comme en extérieur. Il peut se couper à la main
Ajouter à la liste

17,33 €/ Unitéhors TVA

20,97 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEROSON
Série
5080
Série
5080
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Couleur
Gris