Eriks
TEROSON

TEROSON Terostat 81 - Butyle préformé (et appliqué à chaud), très forte adhésion performance optimisée - 15 x 2,0 mm - 30 m

  • ERIKS:11905302
  • Fabricant:4002872139709
Image 1
Butyle préformé (et appliqué à chaud), très forte adhésion performance optimisée. Ruban d'étanchéité de haute qualité. Fortes caractéristiques d'adhérence et électro-soudable. Très bonne résistance à l'eau et au vieillissement. Non corrosif.
Ajouter à la liste

43,23 €/ Unitéhors TVA

52,31 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEROSON
Série
Terostat 81
Application
Joint
Couleur
Noir