Eriks
TEROSON

TEROSON Teroson fluid-d joint liquide 200ml

  • ERIKS:23168224
  • Fabricant:4002872126921
Image 1
Matériau d'étanchéité visqueux à base de caoutchouc synthétique, noir, peut être appliqué au pinceau. Sèche en quelques minutes et se transforme en film caoutchouc facile à enlever. Résiste aux huiles minérales et au diesel, à l'eau, au glycol et aux lessives dilué.

Domaines d'application
Pour l'étanchéité des boîtes de vitesse, des bâtis de machine, des carter-moteurs, des capots et ailes.
Ajouter à la liste

28,74 €/ Unitéhors TVA

34,78 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEROSON
Série
Atmosit
Type
Fluid-D
Emballage
Tube
Contenu
200 ml