Eriks
TEROSON

TEROSON MS 9220, 310 ml Cartouche standard

  • ERIKS:23168378
  • Fabricant:4002872106411
Image 1
Le TEROSON® MS 9220 est un polymère modifié silane sans solvant ni isocyanate avec d'excellentes propriétés de collage et d'étanchéité pour le collage de différents substrats comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium et d'autres métaux, les plastiques, le bois, et les surfaces peintes. Le temps de formation de la peau est de 15 min. S’utilise avec tous types de pistolets d’application à piston comme le TEROSON® ET HAND GUN STAKU, les meilleurs résultats sont obtenus avec le pistolet TEROSON® ET GUN POWERLINE II ou le TEROSON® ET AIR GUN MULTIPRESS. Il est recommandé de préparer la surface avec le TEROSON® VR 10.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,27 €

-

12+

25,26 €

7.37%

24+

24,40 €

10.53%

48+

23,69 €

13.16%

96+

22,97 €

15.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEROSON
Série
Terostat 9220
Contenu
310 ml
Couleur
Noir