Eriks
TEROSON

TEROSON Colle contact Terokal 2444 Boîte 340g

  • ERIKS:23168394
  • Fabricant:4002872197051
Image 1
Colle contact très facilement applicable au pinceau et la spatule à haut pouvoir d'amorçage et bonne capacité de contact. Le collage est souple, résistant à l'eau et à la chaleur.

Consommation 250 à 300 g par m² pour un encollage des deux côtés.

Domaine d'utilisation
Collage du bois, panneaux en stratifié, polyester et PVC dur, métal, cuir, feutre, matériaux isolants, mousse souple (sauf PVC), carton entre eux et sur du béton, panneaux en fibrociment, plaques de plâtre.
Ajouter à la liste

17,87 €/ Unitéhors TVA

21,62 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEROSON
Série
Terokal 2444
Application
Construction/installation
Poids
340 g
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 90 °C
Emballage
Boîte