Eriks
TEROSON

TEROSON BOND ALL-IN-ONE PRIMER, 25 ml Flacon

  • ERIKS:14081149
  • Fabricant:4058093030240
Image 1
TEROSON® BOND All-in-one est un primaire spécifiquement formulé pour être utilisé avec le système d’application TEROSON® BOND Windscreen Adhesive pour les surfaces à coller. ll favorise l'adhérence et la protection UV des adhésifs / joints pour vitrage. S’utilise pour application sur verre, peintures, céramiques et pare-brise. Réactivation possible sur les cordons résiduels arasés. Il est recommandé de préparer la surface avec le TEROSON® BOND Glass Cleaner et l’éponge abrasive TEROSON® BOND Sponge. Temps ouvert : 8 heures maximum. Temps de séchage après application : 2 minutes.
Ajouter à la liste

12,80 €/ Unitéhors TVA

15,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEROSON