Eriks
TEROSON

TEROSON BOND 120, 310 ml Cartouche standard

  • ERIKS:14088439
  • Fabricant:4058093029619
Image 1
TEROSON® BOND 120 est une colle à froid haute performance pour collage de vitrage qui garantit un véhicule prêt à rouler en 2 heures. L’utilisation est facile, propre et rapide, grâce à une solution complète de traitement de surface garantissant leur protection et une méthode d’application de la colle spécifique. Appliquer avec le pistolet à piston TEROSON® POWERLINE II COMPRESSED AIR GUN pour éviter les bulles d’air. Temps ouvert : 28 minutes maximum.
Ajouter à la liste

14,31 €/ Unitéhors TVA

17,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEROSON