Eriks
TEGERA

TEGERA Manchette de protection 74 Taille 8

  • ERIKS:14521091
  • Fabricant:7340118348681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manchette de protection anticoupures, avec résistance à la coupure de niveau B. Fabriquée en fibre Kevlar®, polyester, spandex et fil de fibre d’acier. Pour un usage général, approuvée pour la manipulation de denrées alimentaires et résiste à la chaleur de contact jusqu’à 100 ⁰C. Système de fixation unique sur la main pour un bon ajustement et un enfilage et retrait des gants facilités. À utiliser avec un gant approprié pour une protection complète.
Ajouter à la liste

13,73 €/ Unitéhors TVA

16,61 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Mesure du gant
8
Couleur
Jaune