Eriks
TEGERA

TEGERA Gant textile 913 taille 7

  • ERIKS:14036855
  • Fabricant:7340118322858
Image 1
TEGERA® 913, Gant anti-coupures, technologie CRF®, fil de fibre de verre, polyester, jauge 13, résistance à la coupure de niveau D, Cat. II, approuvé pour la manipulation de produits alimentaires, extra long, usage général
Ajouter à la liste

16,91 €/ Pairehors TVA

20,46 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 913
Type
913
Série
TEGERA 913
Type
913
Mesure du gant
7
Couleur
Bleu
Modèle de manchette
Poignet en tricot allongé
EN 388:2016
3X4XD
EN 388:2016 + A1 : 2018
3X4XC
EN ISO 13997
Cut resistance level C
Approbations
CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;Suitable for contact with foodstuffs;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3