Eriks
TEGERA

TEGERA Gant TEGERA 7361 taille 9

  • ERIKS:13699958
  • Fabricant:7340118325323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TEGERA® 7361, Gant de protection chimique, entièrement doublé, 0,3* mm nitrile, entièrement enduit, nylon, jauge 18, finition sablée, Cat. III, résistant aux huiles et aux graisses, imperméable à l’eau et à l’huile, usage général
Ajouter à la liste

8,24 €/ Pairehors TVA

9,97 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 7361
Type
7361
Série
TEGERA 7361
Type
7361
Mesure du gant
9
Couleur
Vert / Noir
Epaisseur
0.3 mm
Longueur
340 mm
EN 388:2016
4121X
EN ISO 374-1:2016 Type A
AJKMNOPT
EN 407
X1XXXX
EN 16523:2015
25623366
Approbations
CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA
Sans produit
Latex;Phthalates