8,24 €/ Pairehors TVA
9,97 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TEGERA |
Série | TEGERA 7361 |
Type | 7361 |
Série | TEGERA 7361 |
Type | 7361 |
Mesure du gant | 8 |
Couleur | Vert / Noir |
Epaisseur | 0.3 mm |
Longueur | 340 mm |
EN 388:2016 | 4121X |
EN ISO 374-1:2016 Type A | AJKMNOPT |
EN 407 | X1XXXX |
EN 16523:2015 | 25623366 |
Approbations | CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA |
Sans produit | Latex;Phthalates |