Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 909 taille 6

  • ERIKS:13467385
  • Fabricant:7340118300320
Image 1
TEGERA® 909, Gant anti-coupures, PU, paume enduite, fil Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nylon, jauge 18, finition lisse, résistance à la coupure de niveau B, Cat. II, paume imperméable à l’eau et à l’huile, pour le travail de précision
Ajouter à la liste

18,04 €/ Pairehors TVA

21,83 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 909
Type
909
Série
TEGERA 909
Type
909
Mesure du gant
6
Couleur
Gris
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Longueur
210 mm
Modèle de manchette
Poignet en tricot
EN 388:2016
3X42B
EN 388:2016 + A1 : 2018
3X41B
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Approbations
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3