Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 906 taille 11

  • ERIKS:14036826
  • Fabricant:7340118324388
Image 1
TEGERA® 906, Gant anti-coupures, PU, paume enduite, fil Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nylon, jauge 18, finition lisse, résistance à la coupure de niveau B, Cat. II, paume imperméable à l’eau et à l’huile, pour le travail de précision
Ajouter à la liste

18,04 €/ Pairehors TVA

21,83 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 906
Type
906
Série
TEGERA 906
Type
906
Mesure du gant
11
Couleur
Noir
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Longueur
210 mm
Modèle de manchette
Poignet en tricot
EN 388:2016
3X42B
EN 388:2016 + A1 : 2018
2X41B
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Approbations
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3