Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 884A Taille 7

  • ERIKS:14082020
  • Fabricant:7340118322254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TEGERA® 884A, Gant synthétique, mousse nitrile, paume enduite, Lycra®, nylon, picots nitrile, jauge 15, motif d’adhérence pointillé, Cat. II, paume imperméable à l’eau et à l’huile, pour le travail de précision
Ajouter à la liste

4,60 €/ Pairehors TVA

5,57 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 884A
Type
884A
Série
TEGERA 884A
Type
884A
Mesure du gant
7
Couleur
Noir / Gris
Longueur
220 mm
Modèle de manchette
Poignet en tricot
EN 388:2016
4131X
EN 388:2016 + A1 : 2018
4131A
EN 407
X1XXXX
EN 407:2020
X1XXXX
Approbations
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);Oeko-Tex® Standard 100;Dermatest 2021;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5