Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 8830R Taille 7

  • ERIKS:14522039
  • Fabricant:7340118387864
Image 1
TEGERA® 8830R, Gant anti-coupures, doublé hiver, mousse nitrile, paume enduite, motif d’adhérence en mousse, résistance à la coupure de niveau D, jauge 10, acrylique, technologie CRF®, nylon, polyester, fibre fil inox, Cat. II, emballés par paire, respirant, usage général
Ajouter à la liste

17,65 €/ Pairehors TVA

21,36 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 8830R
Type
8830R
Série
TEGERA 8830R
Type
8830R
Mesure du gant
7
Couleur
Noir / Bleu
Longueur
250 mm
Modèle de manchette
Poignet en tricot
EN 388:2016 + A1 : 2018
4X42D
EN 407:2020
X2XXXX
EN 511
01X
EN ISO 13997
Cut resistance level D
Approbations
CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN 511:2006;EN ISO 21420:2020;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011;UKCA