Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 8807 taille 10

  • ERIKS:13539228
  • Fabricant:7340118319636
Image 1
TEGERA® 8807 Infinity, Gant anti-coupures, mousse nitrile/PU base aqueuse, paume enduite, technologie CRF®, fil de fibre de verre, nylon, spandex, jauge 15, motif d’adhérence en mousse, résistance à la coupure de niveau 5, résistance à la coupure de niveau D, Cat. II, supporte la chaleur de contact jusqu’à 100°C, sans DMF (DMFa), conception anatomique, pour le travail d’assemblage
Ajouter à la liste

18,74 €/ Pairehors TVA

22,68 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA Infinity 8807
Type
8807
Série
TEGERA Infinity 8807
Type
8807
Mesure du gant
10
Couleur
Noir / Jaune
Modèle de manchette
Poignet en tricot
EN 388:2016
4X43D
EN 407
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level D
Approbations
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 4;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A4;CE;Dermatest 2019;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011