Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 8805 taille 9

  • ERIKS:13546162
  • Fabricant:7340118319353
Image 1
TEGERA® 8805 Infinity, Gant anti-coupures, mousse nitrile/PU base aqueuse, paume enduite, technologie CRF®, fibre fil inox, nylon, carbone, jauge 18, motif d’adhérence en mousse, résistance à la coupure de niveau B, Cat. II, supporte la chaleur de contact jusqu’à 100°C, sans DMF (DMFa), conception anatomique, pour le travail d’assemblage
Ajouter à la liste

14,08 €/ Pairehors TVA

17,04 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

40 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA Infinity 8805
Type
8805
Série
TEGERA Infinity 8805
Type
8805
Mesure du gant
9
Couleur
Gris/Jaune
Modèle de manchette
Poignet en tricot
EN 388:2016
4X41B
EN 407
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Approbations
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;CE;Dermatest 2019;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011