5,79 €/ Pairehors TVA
7,01 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TEGERA |
Série | TEGERA 879 |
Type | 879 |
Série | TEGERA 879 |
Type | 879 |
Mesure du gant | 7 |
Couleur | Noir/Bleu/Gris |
Longueur | 200 mm |
Modèle de manchette | Poignet en tricot |
EN 388:2016 + A1 : 2018 | 4110X |
EN 407:2020 | X1XXXX |
EN 61340:2018 | R < 1.0 x 10⁹ Ω |
Approbations | CE;Dermatest 2019;EAC;EN 16350:2014;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN ISO 21420:2020;IEC 61340-5-1:2016;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;TP TC 019:2011;UKCA |
Sans produit | Latex;Silicone |