Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 879 Taille 10

  • ERIKS:14543901
  • Fabricant:7340118376554
Image 1
TEGERA 879, Un gant ESD très fin et flexible enduit de nitrile, pour les zones de travail protégées ESD exigeant une dextérité maximale. Le gant présente également une compatibilité avec les écrans tactiles, assurant une transition fluide entre les tâches sans avoir à retirer le gant. Fibre (jauge 18) fine à respirabilité élevée, pour un confort assuré tout au long de la journée.
Ajouter à la liste

5,79 €/ Pairehors TVA

7,01 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 879
Type
879
Série
TEGERA 879
Type
879
Mesure du gant
10
Couleur
Noir/Bleu/Gris
Longueur
200 mm
Modèle de manchette
Poignet en tricot
EN 388:2016 + A1 : 2018
4110X
EN 407:2020
X1XXXX
EN 61340:2018
R < 1.0 x 10⁹ Ω
Approbations
CE;Dermatest 2019;EAC;EN 16350:2014;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN ISO 21420:2020;IEC 61340-5-1:2016;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;TP TC 019:2011;UKCA
Sans produit
Latex;Silicone