Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 877 Taille 9

  • ERIKS:14694495
  • Fabricant:7340118398143
Image 1
Un gant ESD flexible et extra fin, avec compatibilité écrans tactiles et paume enduite de PU, pour une excellente sensibilité du bout des doigts. Pour les zones de travail protégées ESD exigeant une dextérité maximale. La compatibilité avec les écrans tactiles assure une transition fluide entre les tâches sans avoir à retirer le gant. Fibre (jauge 18) fine à respirabilité élevée, pour un confort assuré tout au long de la journée.
Ajouter à la liste

4,46 €/ Pairehors TVA

5,40 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Mesure du gant
9
Couleur
Bleu / Noir
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Modèle de manchette
Bords roulés