Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 803 Taille 10

  • ERIKS:14543866
  • Fabricant:7340118395500
Image 1
TEGERA 803, Un gant ESD très fin, avec résistance à la coupure de niveau B grâce à la fibre issue de la Technologie CRF® TEGERA®, pour les travaux électroniques devant être effectués dans des zones protégées ESD, exigeant une dextérité maximale et requérant une bonne protection contre les coupures. Le gant présente également une compatibilité avec les écrans tactiles, assurant une transition fluide entre les tâches sans avoir à retirer le gant. Doublure fine en fibre (jauge 18) à respirabilité élevée, pour assurer une utilisation confortable tout au long de la journée. Paume enduite de PU.
Ajouter à la liste

11,91 €/ Pairehors TVA

14,41 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 803
Type
803
Série
TEGERA 803
Type
803
Mesure du gant
10
Couleur
Noir/Bleu/Gris
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Longueur
210 mm
Modèle de manchette
Poignet en tricot
EN 388:2016
4X42B
EN 388:2016 + A1 : 2018
4X42B
EN 61340:2018
R < 1.0 x 10⁹ Ω
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Approbations
CE;EAC;EN 16350:2014;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;IEC 61340-5-1:2016;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA