3,24 €/ Pairehors TVA
3,92 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TEGERA |
Série | TEGERA 778 |
Type | 778 |
Série | TEGERA 778 |
Type | 778 |
Mesure du gant | 9 |
Couleur | Blanc |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Longueur | 220 mm |
Modèle de manchette | Bords roulés |
EN 388:2016 | 3111X |
EN 388:2016 + A1 : 2018 | 2110X |
Approbations | Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 2 |