Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 778 Taille 8

  • ERIKS:14543864
  • Fabricant:7340118324111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TEGERA® 778, Gant synthétique, PU, paume enduite, nylon, jauge 18, finition lisse, Cat. II, extrêmement fin, dos de la main perméable à l’air, paume imperméable à l’eau et à l’huile
Ajouter à la liste

3,24 €/ Pairehors TVA

3,92 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 778
Type
778
Série
TEGERA 778
Type
778
Mesure du gant
8
Couleur
Blanc
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Longueur
220 mm
Modèle de manchette
Bords roulés
EN 388:2016
3111X
EN 388:2016 + A1 : 2018
2110X
Approbations
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 2