Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 778 Taille 11

  • ERIKS:14543860
  • Fabricant:7340118324081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TEGERA® 778, Gant synthétique, PU, paume enduite, nylon, jauge 18, finition lisse, Cat. II, extrêmement fin, dos de la main perméable à l’air, paume imperméable à l’eau et à l’huile
Ajouter à la liste

3,24 €/ Pairehors TVA

3,92 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 778
Type
778
Série
TEGERA 778
Type
778
Mesure du gant
11
Couleur
Blanc
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Longueur
220 mm
Modèle de manchette
Bords roulés
EN 388:2016
3111X
EN 388:2016 + A1 : 2018
2110X
Approbations
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 2