23,30 €/ Pairehors TVA
28,19 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TEGERA |
Série | TEGERA 666 |
Type | 666 |
Série | TEGERA 666 |
Type | 666 |
Mesure du gant | 11 |
Couleur | Noir / Vert |
Matériau de revêtement | Néoprène |
Longueur | 220 mm |
Modèle de manchette | Poignet en tricot |
EN 388:2016 | 2X42C |
EN 388:2016 + A1 : 2018 | 2X41C |
EN 407 | 41310X |
EN 407:2020 | 41310X |
EN ISO 13997 | Cut resistance level C |
Approbations | Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3 |