Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 455 taille 9

  • ERIKS:14036730
  • Fabricant:7340118313962
Image 1
TEGERA® 455, Gant anti-coupures, PU, paume enduite, technologie CRF®, fil de fibre de verre, nylon, polyester, spandex, jauge 13, finition lisse, résistance à la coupure de niveau C, Cat. II, sans DMF (DMFa), dos de la main perméable à l’air, paume imperméable à l’eau et à l’huile, pour le travail d’assemblage de précision
Ajouter à la liste

12,60 €/ Pairehors TVA

15,25 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 455
Type
455
Série
TEGERA 455
Type
455
Mesure du gant
9
Couleur
Noir
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Longueur
220 mm
Modèle de manchette
Poignet en tricot
EN 388:2016
4X43C
EN 388:2016 + A1 : 2018
4X43C
EN ISO 13997
Cut resistance level C
Approbations
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5