12,60 €/ Pairehors TVA
15,25 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TEGERA |
Série | TEGERA 455 |
Type | 455 |
Série | TEGERA 455 |
Type | 455 |
Mesure du gant | 6 |
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Longueur | 220 mm |
Modèle de manchette | Poignet en tricot |
EN 388:2016 | 4X43C |
EN 388:2016 + A1 : 2018 | 4X43C |
EN ISO 13997 | Cut resistance level C |
Approbations | Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5 |