Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 455 taille 11

  • ERIKS:14036726
  • Fabricant:7340118313849
Image 1
TEGERA® 455, Gant anti-coupures, PU, paume enduite, technologie CRF®, fil de fibre de verre, nylon, polyester, spandex, jauge 13, finition lisse, résistance à la coupure de niveau C, Cat. II, sans DMF (DMFa), dos de la main perméable à l’air, paume imperméable à l’eau et à l’huile, pour le travail d’assemblage de précision
Ajouter à la liste

12,60 €/ Pairehors TVA

15,25 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

78 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 455
Type
455
Série
TEGERA 455
Type
455
Mesure du gant
11
Couleur
Noir
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Longueur
220 mm
Modèle de manchette
Poignet en tricot
EN 388:2016
4X43C
EN 388:2016 + A1 : 2018
4X43C
EN ISO 13997
Cut resistance level C
Approbations
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5