Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 450 taille 10

  • ERIKS:13663329
  • Fabricant:7392626073272
Image 1
TEGERA® 450, Gant anti-coupures, nitrile, paume enduite, technologie CRF®, fil de fibre de verre, nylon, polyester, spandex, jauge 13, motif d’adhérence en mousse, résistance à la coupure de niveau C, Cat. II, paume imperméable à l’eau et à l’huile, pour le travail d’assemblage de précision
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 450
Type
450
Série
TEGERA 450
Type
450
Mesure du gant
10
Couleur
Noir
Longueur
220 mm
Modèle de manchette
Poignet en tricot
EN 388:2016 + A1 : 2018
4X44C
EN 407:2020
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level C
Approbations
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;CE;Dermatest 2022;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN ISO 21420:2020;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;TP TC 019:2011;UKCA