Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 435 Taille 7

  • ERIKS:14758429
  • Fabricant:7340118443478
Image 1
Gants de protection anticoupures polyvalents durables (résistance à la coupe de niveau C/ANSI A3) avec fonction touchscreen pour que vous puissiez utiliser votre smartphone ou d’autres écrans avec les gants
La paume du gant est enduite de PU pour assurer une sensibilité élevée du bout des doigts et une bonne préhension dans des conditions sèches, humides et légèrement grasses
Bonne combinaison de confort et de résistance aux coupures grâce au design et à la technologie CRF®
Tricoté jauge 13 en polyester et élasthanne avec fibre résistante à la coupure HPPE
Le niveau d’abrasion est élevé.
Ajouter à la liste

10,17 €/ Pairehors TVA

12,31 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA