Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 433 Taille 9

  • ERIKS:14235375
  • Fabricant:7340118374482
Image 1
TEGERA® 433, Gant anti-coupures, PU, paume enduite, technologie CRF®, Lycra®, polyester, jauge 13, finition lisse, résistance à la coupure de niveau B, Cat. II, dos de la main perméable à l’air, paume imperméable à l’eau et à l’huile, pour le travail d’assemblage de précision
Ajouter à la liste

11,90 €/ Pairehors TVA

14,40 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

24 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 433
Type
433
Série
TEGERA 433
Type
433
Mesure du gant
9
Couleur
Gris
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Longueur
220 mm
Modèle de manchette
Poignet en tricot
Eempt de silicone
Oui
EN 388:2016
4X42B
EN 388:2016 + A1 : 2018
4X43B
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Approbations
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 6
Sans produit
Silicone