Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 433 Taille 12

  • ERIKS:14235370
  • Fabricant:7340118374758
Image 1
TEGERA® 433, Gant anti-coupures, PU, paume enduite, technologie CRF®, Lycra®, polyester, jauge 13, finition lisse, résistance à la coupure de niveau B, Cat. II, dos de la main perméable à l’air, paume imperméable à l’eau et à l’huile, pour le travail d’assemblage de précision
Ajouter à la liste

11,90 €/ Pairehors TVA

14,40 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 433
Type
433
Série
TEGERA 433
Type
433
Mesure du gant
12
Couleur
Gris
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Longueur
220 mm
Modèle de manchette
Poignet en tricot
Eempt de silicone
Oui
EN 388:2016
4X42B
EN 388:2016 + A1 : 2018
4X43B
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Approbations
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 6
Sans produit
Silicone