11,90 €/ Pairehors TVA
14,40 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
12 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TEGERA |
Série | TEGERA 433 |
Type | 433 |
Série | TEGERA 433 |
Type | 433 |
Mesure du gant | 10 |
Couleur | Gris |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Longueur | 220 mm |
Modèle de manchette | Poignet en tricot |
Eempt de silicone | Oui |
EN 388:2016 | 4X42B |
EN 388:2016 + A1 : 2018 | 4X43B |
EN ISO 13997 | Cut resistance level B |
Approbations | Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 6 |
Sans produit | Silicone |